Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 500 x 4,4/3,8 x 50 mm, 120 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 500 x 4,4/3,8 x 50 mm, 120 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 500 x 4,4/3,8 x 50 mm, 120 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49350050
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49350050
EAN/GTIN:
     4010912002043
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
edessö kreissägeblatt 500 mm
bausägeblatt 500mm

Für Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte und Block und für NE-Metalle, Aluminium und Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn bestens geeignet. Mit Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge sind perfekte Fertigschnitte möglich.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 4 - 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
50 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
4,4 mm
Stärke:
3,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
120
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,99*
€ 304,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,38*
€ 362,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.