Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 216 x 3,2/2,6 x 30 mm, 48 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 216 x 3,2/2,6 x 30 mm, 48 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 216 x 3,2/2,6 x 30 mm, 48 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49321630
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49321630
EAN/GTIN:
     4010912002036
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt

Für Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte und Block und für NE-Metalle, Aluminium und Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn bestens geeignet. Mit Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge sind perfekte Fertigschnitte möglich.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 4 - 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,49*
€ 112,20*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 93,32*
€ 115,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 115,08*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 116,54*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,76*
€ 133,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,33*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 84,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.