Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Vielzahn 216 x 3,0/2,0 x 30 mm, 60 W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Vielzahn 216 x 3,0/2,0 x 30 mm, 60 W neg
Kreissägeblatt Präzision Vielzahn 216 x 3,0/2,0 x 30 mm, 60 W neg
Artikel-Nr.:
     415-ede45521630
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     45521630
EAN/GTIN:
     4010912693623
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt

Geeignet für Kapp- und Pendelkreissägen für Querschnitte in Massivholz weich und hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast-Profile ist das Kreissägeblatt Präzision Vielzahn.

Produktbeschreibung:

  • für beste Fertigschnitte
  • Vielzahn
  • mit Wechselzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
3 mm
Stärke:
2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,28*
€ 72,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 73,77*
€ 4,90*
ab € 62,46*
€ 81,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,96*
€ 87,96*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 72,11*
€ 90,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 68,78*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 68,66*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.