Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn 216 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn 216 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 W neg
Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn 216 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 W neg
Artikel-Nr.:
     415-ede45321630
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     45321630
EAN/GTIN:
     4010912693616
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm

Für Querschnitte in Massivholz weich/hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast-Profile mit Kapp- und Pendelkreissäge ist das Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Fertigschnitte
  • Wenigzahn
  • mit Wechselzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
2,8 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
24
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,17*
€ 66,68*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 66,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,13*
€ 70,55*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 59,61*
€ 74,25*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,50*
€ 85,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 65,94*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.