Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 80 VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 80 VW
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 80 VW
Artikel-Nr.:
     415-ede37025030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     37025030
EAN/GTIN:
     4010912510401
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt

Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet, Hartpapier und Thermoplast ist das Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte bestens geeignet. Für Fertigschnitte mit Tisch-, Format- und Handkreissägen ist das Kreissägblatt ebenso zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • Aufteilschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
80
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 88,32*
€ 4,90*
ab € 72,77*
€ 92,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,37*
€ 92,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,28*
€ 95,93*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 98,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
32025030
ab € 33,78*
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 46,04*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 70,19*
Ähnlich
Edessö Tools and More
44025030
ab € 106,91*
Ähnlich
Edessö Tools and More
38325030
ab € 75,63*
Ähnlich
Edessö Tools and More
35025030
ab € 54,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.