Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 72 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 72 KW
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 72 KW
Artikel-Nr.:
     415-ede36030030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     36030030
EAN/GTIN:
     4010912480506
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm

Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet, Hartpapier und Thermoplast ist das Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte bestens geeignet. Für Fertigschnitte mit Tisch-, Format- und Handkreissägen ist das Kreissägblatt ebenso zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • Aufteilschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
72
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 93,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,84*
€ 97,13*
€ 4,90*
ab € 82,53*
€ 104,39*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 119,39*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 119,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
32025030
ab € 33,87*
Ähnlich
Edessö Tools and More
31030030
ab € 56,32*
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 45,72*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 70,04*
Ähnlich
Edessö Tools and More
38325030
ab € 75,97*
Ähnlich
Edessö Tools and More
35025030
ab € 53,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.