Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 190 x 2,8/1,8 x 30 mm, 48 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 190 x 2,8/1,8 x 30 mm, 48 KW
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 190 x 2,8/1,8 x 30 mm, 48 KW
Artikel-Nr.:
     415-ede36019030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     36019030
EAN/GTIN:
     4010912839106
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt

Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet, Hartpapier und Thermoplast ist das Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte bestens geeignet. Für Fertigschnitte mit Tisch-, Format- und Handkreissägen ist das Kreissägblatt ebenso zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • Aufteilschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
190 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,8 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 95,91*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,17*
€ 97,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 45,68*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.