Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt Vielzahn 160 x 2,6/1,6 x 30 mm, 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt Vielzahn 160 x 2,6/1,6 x 30 mm, 48 W
Handkreissägeblatt Vielzahn 160 x 2,6/1,6 x 30 mm, 48 W
Artikel-Nr.:
     415-ede17016030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     17016030
EAN/GTIN:
     4010912841628
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x30

Einsatzbereich:

  • für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff sowie einseitig beschichtet und Kunststoff
  • geeignet für Handkreissägen

Produktbeschreibung:

  • mit Vielzahnung - Wechselzahn

Produktdaten:

  • Durchmesser: 190 mm
  • Schnittbreite: 2,8 mm
  • Stammblattstärke: 1,8 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Zähnezahl: 56 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,6 mm
Stärke:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,27*
€ 71,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 76,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,93*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.