Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt Grobzahn 160 x 2,8/1,8 x 30 mm, 12 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt Grobzahn 160 x 2,8/1,8 x 30 mm, 12 F
Handkreissägeblatt Grobzahn 160 x 2,8/1,8 x 30 mm, 12 F
Artikel-Nr.:
     415-ede14016030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     14016030
EAN/GTIN:
     4010912863330
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x30

Für Längsschnitte in Massivholz und Kunststoff und für grobe, einfache Zuschnittarbeiten mit der Handkreissäge ist das Handkreissägeblatt Grobzahn entwickelt wurden.

Produktbeschreibung:

  • mit Flachzahn, Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längsschnitt
Schnittbreite:
2,8 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
12
Zahnform:
F - Flachzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,43*
€ 34,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 45,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,93*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.