Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmedorn S12 x 69 mm mit Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahmedorn S12 x 69 mm mit Kugellager
Aufnahmedorn S12 x 69 mm mit Kugellager
Artikel-Nr.:
     415-ede109208012
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     109208012
EAN/GTIN:
     4010912364301
Datenblatt
Suchbegriffe:
abrunden
anfasen
bohren
Edessö

Der Aufnahmedorn ist für Scheibennuter und für MAN Vorschub verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • mit Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Länge:
69 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
29 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,37*
€ 49,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,41*
€ 59,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134022008
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.