Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmedorn S8 x 61 mm ohne Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahmedorn S8 x 61 mm ohne Kugellager
Aufnahmedorn S8 x 61 mm ohne Kugellager
Artikel-Nr.:
     415-ede109008008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     109008008
EAN/GTIN:
     4010912364271
Datenblatt
Suchbegriffe:
abrunden
anfasen
bohren
Edessö

Der Aufnahmedorn ist für Scheibennuter und für MAN Vorschub verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • ohne Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Länge:
61 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
29 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,97*
€ 45,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 54,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134022008
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.