Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWST1-81078-QW Herst.-Nr.: DWST1-81078-QW EAN/GTIN: 3253561810787 |
| |
|
| | |
| DeWALT TSTAK Akku- und Netzradio DWST1-81078, mit geräumigem Fach für Smartphone mit einer Hand zu öffnen. Produktbeschreibung: - Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder alle 10,8 - 54 Volt XR Akkus
- fungiert auch selbst als Akku
- neben dem Netzbetrieb problemloses Aufladen von XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt - Ladezeit hierbei je nach Akku-Typ zwischen 40 und 180 Minuten
- einfache Bedienung mittels Smartphone über Bluetooth 4.0 per App für Android und iOS
- Mit USB Ladekabel und AUX-Anschluss
- 4 + 2 Mittelton-Lautsprecher
- Gummistossdämpfer an allen 4 Seiten
- Farbdisplay (dreht sich automatisch je nach Position)
- für den Innen- u. Außenbereich
- TSTAK-System kompatibel
- praktische Clipverschlüsse
- DAB+/FM Stereo Empfang
- bewährte Audio-Qualität des ToughSystem Radios
Technische Merkmale: - Spannung: 230 Volt
- Akku-Spannung: 10,8 - 54 Volt
Lieferumfang: - Akku- und Netzradio DWST1-81078
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Breite: | 470 mm | Gewicht: | 6,0 kg | Höhe: | 350 mm | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Akku- und Netzradio, Akku-Radio, Baustelle, Dewalt, Netzradio |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 245,90* | € 283,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,92* | € 283,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,29* | € 290,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,16* | € 290,47* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,31* | € 297,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|