Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Bügelsäge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Bügelsäge 300 mm
Mini-Bügelsäge 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDWHT20327-0
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWHT20327-0
EAN/GTIN:
     5054905277178
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Mini-Bügelsäge mit verstellbarer Blattlänge 10"/ 12" inkl. 300 mm / 12" Blatt

Produktbeschreibung:

  • Rahmen aus Zink-Druckguss – für maximale Haltbarkeit und lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen
  • kompaktes Design – kür Sägearbeiten an engen Stellen
  • werkzeugloser Blatt- und Spannungswechsel – für schnellen Blattwechsel und effiziente Anpassung der Blattspannung
  • integrierte Aufhängeöse – zur praktischen Handhabung und Aufbewahrung auf Baustellen, kann für Arbeiten in der Höhe an einem Haltegurt befestigt werden
  • ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material – für festen Griff und sicheres Arbeiten auch bei feuchten Händen
  • komfortable Schnellverstellung – ermöglicht Verlängerung oder Verkürzung der Sägeblätter für eine Vielzahl von Anwendungen, auch für Bündigschnitte geeignet
  • verstellbare Blattlänge – für 10" und 12" Bügelsägeblätter

Lieferumfang:

  • Sägeblatt 300 mm / 12 Zoll
Weitere Informationen:
Typ:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Dewalt, Dewalt Bügelsäge, Mini-Bügelsäge, Saege, Säge, sägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,50*
€ 17,02*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,97*
€ 17,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWHT0-20547
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.