Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge - 1 Funktion
Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge - 1 Funktion
Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge - 2 Funktion
Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge - 3 Funktion
Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge - 4 Funktion
Metall-Bügelsäge 5-in-1 Multifunktionssäge - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-dewDWHT0-20547
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWHT0-20547
EAN/GTIN:
     3253560205478
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

5-in-1 Multifunktionssäge für vielseitige Anwendungen inkl. 24 tpi 300 mm Sägeblatt.

Produktbeschreibung:

  • 1 Säge, 5 Funktionen – hohe Sägeblattspannung, 45°-Position, Stichsäge, für begrenzte Räume, Niedrigprofilsäge
  • Aluminimumrahmen – Hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
  • praktische Sägeblattaufbewahrung – für sichere und komfortable Aufbewahrung zusätzlicher Sägeblätter
  • werkzeugeloser Blatt-/Spannungswechsel – für schnellen Blattwechsel und einfache Anpassung der Blattspannung
  • 150 kg Sägeblattspannung – für härteste Anwendungen|Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material – für festen Griff und sicheres Arbeiten auch bei feuchten Händen
  • Zusatzhandgriff – für einfache Ausübung zusätzlicher Kraft und weitere Anwendung als Stichsäge
  • arbeitet mit folgenden Sägeblattarten: 300 mm/12” Blätter (hohe Spannung, 45°, Niedrigprofil) / Stichsägeblatt: 150 mm/6” Blätter (als Kurzsäge, für Arbeiten in begrenzten Räumen)

Lieferumfang:

  • Sägeblatt 300 mm 24 tpi
Weitere Informationen:
Typ:
Metallsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Dewalt, Dewalt Bügelsäge, Mini-Bügelsäge, Saege, Säge, sägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,79*
€ 37,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,95*
€ 38,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWHT20327-0
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.