Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT9696-QZ Herst.-Nr.: DT9696-QZ EAN/GTIN: 5035048066294 |
| | |
|
| | |
| Der SDS-plus Hammerbohrer EXTREME4 besitzt einen Hartmetallkopf mit vier Schneiden für einen sehr ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrien bei bester Vortriebsleistung in Beton, Mauerwerk und Stein. Produktbeschreibung: - bestehend aus zentraler HM-Multicutter-Kopf Meißelplatte, flankiert von zwei Zusatzschneiden
- exaktes Anbohren durch Zentrierspitze
- per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit
- Vier-Kanal-Wendel für bestmöglichen Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über die vier großen Wendelkanäle
- speziell bearbeitetes Schaftende für maximalen Schlagenergiedurchsatz
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 400 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 30 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 450 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,76* | € 63,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,97* | € 63,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,80* | € 64,54* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 48,15* | € 68,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 72,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|