Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer-Set EXTREME® 7-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
XLR SDS-plus Hammerbohrer Set, 7-teilig
XLR SDS-plus Hammerbohrer Set, 7-teilig
Artikel-Nr.:
     415-dewDT8976-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8976-QZ
EAN/GTIN:
     5035048078341
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
hammerbohrersatz 7 tlg

Der XLR SDS-plus Hammerbohrer von DeWALT ist ein Vierschneider mit echtem Hartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Er garantiert Spitzenleistung beim Dauereinsatz in armierten Beton, Mauerwerk und Natur- und Kunststein.

Produktbeschreibung:

  • Vollhartmetallkopf - extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung
  • Vierschneiden-Geometrie: für saubere kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit, schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
  • Vier-Kanal-Wendel: bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Bohrmehlableitung über vier echte Bohrwendeln
  • kernverstärkte Bohrerstruktur: für eine optimale Schlagenergieübertragung u. Bruchstabilität
  • innovativer Ausbruchschutz: Bohrspitze und Körper werden mit Hilfe eines Hochspannungs-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden

Lieferumfang:

  • 1x 5 mm
  • 2x 6 mm
  • 2x 8 mm
  • 1x 10 mm
  • 1x 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Bohrer Set
Weitere Suchbegriffe: bohren, Bohrer, Dewalt, Hammerbohrer, SDS-max, SDS-plus
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,77*
€ 40,73*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 40,74*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 31,16001*
€ 40,93005*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 28,75*
€ 42,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 48,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,03*
€ 50,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,84*
€ 48,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,37*
€ 45,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,09*
€ 42,95
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 35,15*
€ 41,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,16*
€ 39,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,75*
€ 34,21
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 62,76*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 26,97*
Ähnlich
DeWalt
DT9700-QZ
ab € 1,87*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 20,33*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 25,40*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 14,71*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.