| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT8969-QZ Herst.-Nr.: DT8969-QZ EAN/GTIN: 5035048078297 |
| | |
|
| | |
| Der XLR SDS-plus Hammerbohrer von DeWALT ist ein Vierschneider mit echtem Hartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Er garantiert Spitzenleistung beim Dauereinsatz in armierten Beton, Mauerwerk und Natur- und Kunststein. Produktbeschreibung: - Vollhartmetallkopf - extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung
- Vierschneiden-Geometrie: für saubere kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit, schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
- Vier-Kanal-Wendel: bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Bohrmehlableitung über vier echte Bohrwendeln
- kernverstärkte Bohrerstruktur: für eine optimale Schlagenergieübertragung u. Bruchstabilität
- innovativer Ausbruchschutz: Bohrspitze und Körper werden mit Hilfe eines Hochspannungs-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 200 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 10 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 260 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,23* | € 94,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,25* | € 94,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,08* | € 95,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,48* | € 103,09* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 75,85* | € 104,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,585* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|