Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier Klettfix gelocht 93x190 mm K80 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifbogen 93x190mm K80 10Stk
Schleifbogen 93x190mm K80 10Stk
Artikel-Nr.:
     415-dewDT8621-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8621-QZ
EAN/GTIN:
     5035048070215
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt

Das Schleifpapier Klettfix mit 8 Löchern eignet sich für den Einsatz auf Vibrationsschleifern für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacken sowie Füller und Spachtel. Das Schleifpapier kann auf den Schleifteller geklettet werden. Dank des speziellen und patentierten Pilzkopfdesigns wird ein leichter und schneller Schleifpapierwechsel mit erhöhter Lebensdauer ermöglicht.


Produktbeschreibung:

  • für Trockenschliff
  • industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
  • hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (250 g/m²)
  • hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Länge:
190 mm
Typ:
Schleifpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 5,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 6,18*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,84*
€ 6,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 16,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3090-QZ
ab € 3,14*
Ähnlich
DeWalt
DT8620-QZ
ab € 4,04*
Ähnlich
DeWalt
DT8590-QZ
ab € 3,50*
Ähnlich
DeWalt
DT3579-QZ
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.