| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT8552-QZ Herst.-Nr.: DT8552-QZ EAN/GTIN: 5035048069622 |
| | |
|
| | |
| Das Schleifpapier Klettfix mit 10 Löchern eignet sich für den Einsatz auf Vibrationsschleifern für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacken sowie Füller und Spachtel. Das Schleifpapier kann auf den Schleifteller geklettet werden. Dank des speziellen und patentierten Pilzkopfdesigns wird ein leichter und schneller Schleifpapierwechsel mit erhöhter Lebensdauer ermöglicht. Produktbeschreibung: - für Trockenschliff
- industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
- hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (250 g/m²)
- hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Länge: | 280 mm | Typ: | Schleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,85* | € 8,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,74* | € 8,75* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,43* | € 8,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,18* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|