| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7450-QZ Herst.-Nr.: DT7450-QZ EAN/GTIN: 5035048085738 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)
- mit Permanentmagnet
- leicht zu reinigen
- Form: E 6.3 (1/4")
Weitere Informationen: | | Antrieb: | Sechskant außen | Ausführung: | schlagfest | Länge: | 75 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | Typ: | Steckschlüssel-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,77* | € 8,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,04* | € 8,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 9,22* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,83* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|