| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7401-QZ Herst.-Nr.: DT7401-QZ EAN/GTIN: 5011402371181 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für alle Schraubanwendungen
- mit Permanentmagnet
- Form: E 6.3 (1/4")
Weitere Informationen: | | Antrieb: | Sechskant außen | Länge: | 50 mm | Schlüsselweite: | 7 mm | Typ: | Steckschlüssel-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel sw7, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 7 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,53* | € 3,90* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,65* | € 3,96* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,58* | € 4,27* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,71* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|