| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT60834-QZ Herst.-Nr.: DT60834-QZ EAN/GTIN: 5035048096987 |
| |
|
| | |
| EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer XLR mit 2- oder 4-Schneiden-Geometrie für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Produktbeschreibung: - für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern zum Bohren von armiertem Beton, Mauerwerk, Natur und Kunststein
- mit 4-Schneiden um Vibrationen zu minimieren ab 16 mm Ø
- Oberfläche wird durch die IRON BLAST Technologie verhärtet, um anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten
- Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 16 mm Ø
- extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton
- Vollhartmetallkopf
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 250 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 32 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 380 mm | Schaftform: | SDS-max | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,80* | € 69,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,56* | € 69,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,03* | € 69,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,68* | € 72,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,54* | € 75,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|