Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 8 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer 8 x 600 mm
Schalungsbohrer 8 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT4871-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4871-QZ
EAN/GTIN:
     5035048014042
Datenblatt
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer

DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
600 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Schalungsbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 8,35*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 8,61*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,37*
€ 8,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4600-QZ
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.