| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4789-QZ Herst.-Nr.: DT4789-QZ EAN/GTIN: 5035048073216 |
| | |
|
| | |
| Der Fräsbohrer EXTREME bohrt schnell und genau in Hart- und Weichhölzer, Bauholz und sogar in Holz mit Nägeln. Die geschliffene Zentrierspitze und die neuartigen, abgeschrägten äußeren Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen die exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild. Dank des 1/4" Sechskant-Schaftes kann der Fräsbohrer sowohl in druckluft- und kabelbetriebenen Maschinen als auch in Akkuschraubern und Akkuschlagschraubern eingesetzt werden. Egal ob Bit-Aufnahme oder Bohrfutter, er kann in allen Maschinen durchrutschsicher eingespannt werden. Produktbeschreibung: - extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer
- 1/4" Schaft Sechskant-Schaft
Weitere Informationen: | | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 26 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 406 mm | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Holzfräsbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,14* | € 16,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,49* | € 16,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,48* | € 16,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,50* | € 17,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,19* | € 17,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|