| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT3795-QZ Herst.-Nr.: DT3795-QZ EAN/GTIN: 5035048085486 |
| | |
|
| | |
| Der Diamant-Schleifteller Einfach ist für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton einsetzbar. Produktbeschreibung: - für den Einsatz auf Winkelschleifern
- robuste Diamantsegmente mit optimaler Abstimmung von Qualität, Größe und Konzentration
- Aufnahme: M14
- Segmenthöhe: 8 mm
- Scheibentyp: einfach
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Dewalt, Frässcheibe, schleifen, Schleifgitter, Schleifpapier, Schleifteller, Schruppscheibe, Trennscheibe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,44* | € 49,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,05* | € 49,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,09* | € 49,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,98* | € 49,60* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,55* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|