Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 64x356 mm K150 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband 64x356mm K150 10 Stück
Schleifband 64x356mm K150 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3669-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3669-QZ
EAN/GTIN:
     5035048069097
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Dieses Schleifband eignet sich für den Einsatz auf dem DeWALT Mini-Bandschleifer D26480 für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacken.


Produktbeschreibung:

  • Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag
  • hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
  • hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse J (Baumwollgewebe, leicht)
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Länge:
356 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,906*
€ 2,816*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,006*
€ 2,826*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,83*
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,92*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 2,718*
€ 3,808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,519*
€ 2,99761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,418*
€ 2,87742
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,295*
€ 2,73105
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3301-QZ
ab € 10,76*
Ähnlich
DeWalt
DT3661-QZ
ab € 2,03*
Ähnlich
DeWalt
DT3312-QZ
ab € 2,32*
Ähnlich
DeWalt
DT3666-QZ
ab € 1,895*
Ähnlich
DeWalt
DT3340-QZ
ab € 4,53*
Ähnlich
DeWalt
DT3351-QZ
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.