Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Edelstahl High Performance flach 115x1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennscheibe Edelstahl High Performance flach 115x1 mm
Trennscheibe Edelstahl High Performance flach 115x1 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3442-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3442-QZ
EAN/GTIN:
     5035048014714
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

High Performance Edelstahl-Trennscheibe flach zum Schneiden von Edelstahl und Dünnblech.

Produktbeschreibung:

  • Körnung aus Aluminiumoxoid-Rezeptur in ausgezeichner Qualität
  • verstärktes Fiberglas als Trägermaterial
  • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Einsatz:

  • Schneiden von Edestahl und Dünnblech
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Stärke:
1 mm
Typ:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115x1,0x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Dewalt, Edelstahl-Trennscheibe, Edelstahltrennscheibe, trennen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,98*
€ 34,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 34,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,42*
€ 34,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT43903-QZ
ab € 0,85*
Ähnlich
DeWalt
DT3506-QZ
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.