Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband stationär 40x577 mm K40 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifband stationär 40x577mm K40 3 Stück
Schleifband stationär 40x577mm K40 3 Stück
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3340-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3340-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034262
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Dewalt Schleifband 3x für den Einsatz auf stationären Schleifmaschinen und Abziehgeräten. Für Metall, Holz und Lack.

Produktbeschreibung:

  • High Performance X-Trägerbandmaterial
  • kunstharzgebundene Schleifkörner
  • hochwertige Aluminiumoxyd Schleifkörner
  • hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X

Einsatz:

  • grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik
  • feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmesser, u.ä.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
577 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,24*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,02002*
€ 7,24002*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 4,53*
€ 7,26*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3301-QZ
ab € 10,76*
Ähnlich
DeWalt
DT3312-QZ
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.