Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 100x560 mm K150 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifband 100x560 mm K150 3 Stück
Schleifband 100x560 mm K150 3 Stück
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3318-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3318-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025680
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacken sit das Schleifband bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz auf Bandschleifern
  • für Trockenschliff
  • Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag
  • hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,65001*
€ 9,62001*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,00*
€ 9,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3301-QZ
ab € 10,84*
Ähnlich
DeWalt
DT3661-QZ
ab € 2,04*
Ähnlich
DeWalt
DT3312-QZ
ab € 2,32*
Ähnlich
DeWalt
DT3666-QZ
ab € 18,68*
Ähnlich
DeWalt
DT3340-QZ
ab € 4,52*
Ähnlich
DeWalt
DT3351-QZ
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.