Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier 115x140 mm K220 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifbogen 115x140mm K220 25Stk
Schleifbogen 115x140mm K220 25Stk
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3017-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3017-QZ
EAN/GTIN:
     5035048058985
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt

Dieses Schleifpapier mit 8 Löchern passt auf die Vibrationsschleifer von DeWALT, Bosch und Makita. Es eignet sich für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacken sowie Füller und Spachtel.


Produktbeschreibung:

  • Velcro 8-Loch
  • Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
  • hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
  • hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Länge:
140 mm
Typ:
Schleifpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 8,72*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 8,98*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,60*
€ 8,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3030-QZ
ab € 7,95*
Ähnlich
DeWalt
DT3020-QZ
ab € 3,39*
Ähnlich
DeWalt
DT3011-QZ
ab € 5,61*
Ähnlich
DeWalt
DT3580-QZ
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.