Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCS389NT-XJ Herst.-Nr.: DCS389NT-XJ EAN/GTIN: 5035048736623 |
| |
|
| | |
| DeWALT DCS389NT-XJ 54 Volt Akku-Säbelsäge, bürstenlos-Basisversion. Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Säbelsägen aus dem innovativen DeWALT Flexvolt-Programm. Produktbeschreibung: - neu entwickelter Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanetmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 1.800 Watt erreichbar.
- bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- werkzeuglose Sägeblattaufnahme zum schnellen Zubehörwechsel
- leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- serienmäßig in T STAK™-Box VI und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Technische Merkmale: - Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT (Li-Ion)
- Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Wh- bzw. Ah-Klasse
- Hublänge (mm): 29
- Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile (mm): 300 / 160 / 130
- Triaxiale Vibration Sägen von Holz (m/s²): 12,0
- Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 2,3
- Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 86
- Schallleistungspegel LWA (dB(A)): 97
- Unsicherheitsfaktor K (dB(A)): 3
Lieferumfang: - Volt Akku-Säbelsäge DCS389NT-XJ
- T STAK™-Box VI
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 3000 U/min | Gewicht: | 4,5 kg | Spannung: | 54 Volt | Typ: | Säbelsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, akku-säbelsäge dewalt, akku fuchsschwanz, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,20* | € 397,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,79* | € 397,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,38* | € 403,72* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,10* | € 405,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,56* | € 442,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|