Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge DCS367NT-XJ 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Säbelsäge DCS491NT 18 Volt
Akku-Säbelsäge DCS491NT 18 Volt
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS367NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS367NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048656136
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge DCS367NT mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhand-betrieb durch ausbalancierte Bauweise.

Produktbeschreibung:

  • über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
  • sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
  • Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
  • schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
  • optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
  • vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium
  • sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff
  • Leerlaufhubzahl: 0-2900 U/min
  • Hublänge: 28,6 mm

Lieferumfang:

  • T STAKTM Box II

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Spannung:
18 Volt
Typ:
Säbelsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku-säbelsäge gsa 18 v-li, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge dewalt, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Säbelsäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 158,32*
€ 184,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 210,08*
€ 241,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,98*
€ 248,56*
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 251,83*
Lager 415
1
€ 6,95*
ab € 230,47*
€ 259,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,97*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,68*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 321,86*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,10*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,40*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,95*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.