Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCR020-QW Herst.-Nr.: DCR020-QW EAN/GTIN: 5035048459256 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Baustellenradio DCR020 bietet DeWalt ein äußerst kompaktes und tragbares DAB+ / FM Radio für Deine Lieblingsmusik auf jeder Baustelle. Mit seinem extrem robusten und widerstandsfähigen Gehäuse trotzt es auch härtesten Bedingungen. Dank eines 3,5 mm AUX Anschluss lassen sich weitere Endgeräte, wie MP3-Player oder Handy, problemlos anschließen. Diese lassen sich in einem Fach, der sogenannten Tech Box, direkt im Radio sicher und geschützt aufbewahren. Externe Audio-Geräte können zudem über einen vorhandenen USB-Anschluss geladen werden. Betrieben wird das Baustellenradio DCR 020 mit allen gängigen 10,8 V - 18,0 V Einschub Akkus von DeWalt oder per Netzkabel. Ein Akku und ein entsprechendes Ladegerät sind im Lieferumfang des DeWalt Baustellenradios DCR 020 nicht enthalten. Produktbeschreibung: - extrem robustes Gehäuse für lange Lebenszeit
- Radio-Frequenzen: DAB (+) / FM Stereo
- Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen
- 3,5 mm AUX Anschluss zum Abspielen externer Geräte
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Geräte
- integrierte TechBox um angeschlossene Geräte geschützt und sicher aufzubewahren
- kann mit allen 10,8 - 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWalt betrieben werden
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
Technische Daten: - Stromversorgung: 10,8 – 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus
- Radio-Frequenzen: DAB (+)/FM Stereo
- Akku: 10,8 – 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWalt
- Gewicht (exkl. Akku): 2,8 kg
Lieferumfang: - XR-Li-Ion Akku- und Netz-Radio DeWalt DCR 020
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Gewicht: | 2,8 kg | Spannung: | 230 Volt / 10,8 bis 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Akku- und Netzradio, Akku-Radio, Baustelle, Dewalt, Netzradio |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,70* | € 186,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,68* | € 190,01* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,20* | € 192,61* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 163,16* | € 194,67* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,70* | € 194,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|