| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCN662NT-XJ Herst.-Nr.: DCN662NT-XJ EAN/GTIN: 5902013967361 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Stauchkopfnagler DCN662NT hat eine hohe Einschlagenergie für problemloses Eintreiben von 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägeln bis 64 mm Länge. Produktbeschreibung: - mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar
- ideal auch für Serienbefestigungen
- werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- robustes, verwindungssteifes gerades Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz
- äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
- schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Nageltyp: Stift- bzw. Stauchkopfnägel
- Nagellänge: 32 - 64 mm
- Nageldurchmesser: 1,6 mm
- Magazinwinkel: 0°
- Einschlagenergie: 48 Joule
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 2 / 5 Ah | Gewicht: | 2,8 /3 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Stauchkopfnagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Druckluft, Druckluftnagler, Gasnagler, Nagler, Nagler für Klammern, Nagler für Nägel, Nagler mit Akku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,16* | € 474,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,93* | € 474,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,73* | € 490,83* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,38* | € 490,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|