Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer DCH735N SDS-max® 54 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombihammer DCH735N SDS-max 54 V Basisversion
Akku-Kombihammer DCH735N SDS-max 54 V Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCH735N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH735N-XJ
EAN/GTIN:
     5054905296988
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Der DeWALT 54 Volt SDS-max® Akku Kombibohrhammer mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie, die höhere Leistung sowie eine höhere Lebensdauer verspricht.

Produktbeschreibung:

  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel
  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 13,3 Joule Einzelschlagenergie
  • mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
  • Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
  • Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 13,3 Joule
  • Hand/Arm Vibration: 9 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.8 m/s

Lieferumfang:

  • vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
  • Transportkoffer

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Breite:
115 mm
Drehzahl:
177 - 355 U/min
Gewicht:
8,5 kg
Länge:
580 mm
Spannung:
54 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, Abriss, Absaugung, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,51*
€ 811,61*
Frei Haus
ab € 738,66*
€ 815,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,22*
€ 822,71*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,58*
€ 843,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,86*
€ 961,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,22*
€ 1.003,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,20*
€ 972,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,09*
€ 939,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,81*
€ 924,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,58*
€ 911,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048646748
ab € 751,95*
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 895,66*
Ähnlich
DeWalt
DCH481X2
ab € 813,78*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 449,44*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 823,51*
Ähnlich
DeWalt
DCH614N-XJ
ab € 533,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.