Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer DCH 735N 54 V 48mm 13,3 J SDS-max DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000869867
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DCH735N-XJ
EAN/GTIN:
     5054905296988
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenloser Motor · Drehzahl-Konstanthaltung · mechanische Sicherheitskupplung · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Drehstopp · Wireless Tool Control (WTC) · optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten · Anti-Rotations-Funktion UTC: verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)Weitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-max· Schlagzahl: 1350-2705min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
48 mm
Einzelschlagenergie:
13,3 J
Gewicht:
9,7 (inkl. 162 Wh-Akku) kg
Marke:
DEWALT
Akkuspannung:
54 V
Leerlaufdrehzahl:
177-355 min-¹
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,68*
€ 787,28*
Frei Haus
ab € 737,92*
€ 791,01*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,68*
€ 798,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,14*
€ 819,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,12*
€ 941,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,55*
€ 950,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,96*
€ 922,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 774,95*
€ 922,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 774,94*
€ 922,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 760,65*
€ 905,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 760,64*
€ 905,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 760,63*
€ 905,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 760,62*
€ 905,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,35*
€ 897,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,68*
€ 886,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048646748
ab € 754,06*
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 895,59*
Ähnlich
DeWalt
DCH481X2
ab € 810,78*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 447,49*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 821,16*
Ähnlich
DeWalt
DCH614N-XJ
ab € 514,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.