Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer DCH614N SDS-max® 54 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombihammer SDS-max, 54 V Basisversion
Akku-Kombihammer SDS-max, 54 V Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCH614N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH614N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048722855
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abriss
Absaugung
Akku-Kombihammer
Akku-Meißelhammer

Der DeWALT 54 Volt SDS-max® Akku Kombibohrhammer mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie, die höhere Leistung sowie eine höhere Lebensdauer verspricht.

Produktbeschreibung:

  • kompakteren Abmessungen
  • Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und Schlagstopp für Bohrkronen
  • gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
  • integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
  • neuentwickeltes Hammerwerk für unschlagbare kabellose Leistung und 10J Einzelschlagenergie
  • Basisversion ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten:

  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) 10,5 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 2900 U/min
  • Länge: 526 mm
  • Höhe: 251 mm
  • Breite: 112 mm
  • Hand/Arm Vibration: 8.8 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.1 m/s
  • Schalldruckpegel LPA: 92,0 dB A
  • Schalleistungspegel LWA: 103,0 dB A
  • Unsicherheitsfaktor: 3,0 dB A

Lieferumfang:

  • Akku-Kombibohrhammer DCH614X2
  • Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
  • Transportkoffer

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
190 - 380 U/min
Gewicht:
6,8 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 517,77*
€ 599,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,29*
€ 620,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 566,30*
€ 650,07*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,33*
€ 652,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,21*
€ 776,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,15*
€ 754,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,80*
€ 707,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,42*
€ 694,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048646748
ab € 745,28*
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 894,53*
Ähnlich
DeWalt
DCH481X2
ab € 811,69*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 449,48*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 732,06*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 829,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.