Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer DCH072P2 SDS-plus 12 V/5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrhammer DCH072P2 SDS-plus 12 V/5 Ah
Akku-Bohrhammer DCH072P2 SDS-plus 12 V/5 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCH072P2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH072P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048806050
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Der Akku-Bohrhammer DCH072P2 ist aufgrund sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopfarbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.

Produktbeschreibung:

  • schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
  • mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
  • gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
  • Leerlaufschlagzahl: 0–4.280 min-1
  • optimaler Ø-Bereich Beton: 4–10 mm
  • max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz: 14 / 10 / 13 mm
  • Einschlagenergie: 1,1 Joule

Lieferumfang:

  • 2 Akkus
  • System-Schnellladegerät
  • Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag
  • Metall-Gürtelhaken
  • T STAK™-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Drehzahl:
0 - 910 U/min
Gewicht:
2,1 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohr- und meißelhammer dewalt, akku bohr und meißelhammer, akku-bohrhammer 2x18v, Abriss, Absaugung, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,50*
€ 399,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,84*
€ 399,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,56*
€ 475,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCH172NT-XJ
ab € 217,30*
Ähnlich
DeWalt
DCH274P2T-QW
ab € 503,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.