Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
DeWALT DCH172NT-XJ Bohrmaschine 1060 RPM SDS Plus 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97723819
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH172NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1060 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Schwingungspegel (Betonbohrung)
8.8 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
73 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
176 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,91*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,08*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 322,41*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,28*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,36*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.