Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Punkt Kreuzlinien-Laser DCE825NG18 grün 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Punkt Kreuzlinien-Laser DCE825NG18 grün 18 V Basisversion
5 Punkt Kreuzlinien-Laser DCE825NG18 grün 18 V Basisversion
5 Punkt Kreuzlinien-Laser DCE825NG18 grün 18 V Basisversion - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415-dewDCE825NG18-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE825NG18-XJ
EAN/GTIN:
     5054905296339
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Positionierlaser
Punktlaser

Produktbeschreibung:

  • mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie sowie 2 Lot-Punkte (nach oben und unten) und je einen Lotpunkt nach links, vorne und rechts
  • grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Außenbereich
  • automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
  • Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler um vertikalen Balken zu bewegen
  • drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
  • Pendelsperre verhindert Schäden an internen Komponenten
  • permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich)
  • einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT
  • Laserdiode: 510 - 530 Nm, Laserklasse 2
  • Niveliergenauigkeit: +/-0.3 mm/m
  • autom. Nivellierungsbereich: +/- 4°
  • Lasersichtbarkeit: bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
  • Laserdiodenfarbe: grün
  • Anzahl der Strahlen/ Punkte: 2/5
  • Lotpunkte: 2 x vertikal / 3 x horizontal
  • Stativaufnahme: 1/4“ und 5/8"

Lieferumfang:

  • Wandhalterung
  • Zieltafel
  • T STAK™-Box

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Spannung:
10,8 / 12 / 18 Volt
Typ:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser dewalt, kreuzlaser, Dewalt, Kreuzlininelaser, Laser, Linienlaser, Multilinienlaser, Rotationslaser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,70*
€ 411,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 411,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 413,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,44*
€ 425,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DW0822-XJ
ab € 212,35*
Ähnlich
DeWalt
DW088CG
ab € 121,57*
Ähnlich
DeWalt
DW088K-XJ
ab € 87,12*
Ähnlich
DeWalt
DCE088D1G18-QW
ab € 317,59*
Ähnlich
DeWalt
DCE088NG18-XJ
ab € 271,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.