| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE531N-XJ Herst.-Nr.: DCE531N-XJ EAN/GTIN: 5035048648889 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.. Produktbeschreibung: - robuster 18,0 Volt-Motor mit hohen Überlastreserven zum problemlosen Verdichtenvon frisch gegossenem Beton
- materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- flexibler Gummischaft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Über-prüfung vonAkku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise gegenüber konventionellenBetonverdichter mit Netzanschluß oder eigenem Verbrennungs-motor ermöglicht problemlosenEin-Mann-Betrieb
- ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- Akku-Technologie: XR Li-Ion
- Schwingungen: 0 - 15.000 min-1
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18, 18 Volt, 18V, 3 Volt, Akku, Akku Kartuschenpistole, Ausfugen, Auspresspistole, Dewalt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,97* | € 448,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,87* | € 450,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,40* | € 461,58* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,09* | € 461,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,90* | € 465,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|