| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewD25911K-QS Herst.-Nr.: D25911K-QS EAN/GTIN: 5035048791653 |
| |
|
| | |
| Der SDS-max Meißelhammer leistungsstarker 1.700 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz. Ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton. Produktbeschreibung: - Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- D-Handgriff für komfortables Arbeiten nach unten
- 12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung des Meißels
- Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen um die Schlaggeschwindigkeit an das zu bearbeitenden Material anzupassen
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Schalldruck: 90 dB(A)
- Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K: 3.0 dB(A)
- Schallleistung: 98 dB(A)
- triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 1.5 m/s
Lieferumfang: - vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,7 kg | Leistung: | 1700 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer dewalt, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer sds max, Abriss, Absaugung, Akku-Kombihammer, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,50* | € 872,07* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,29* | € 872,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,65* | € 872,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|