Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack transparent, 125 + 85 x 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack transparent, 125 + 85 x 220 cm
PE-Seitenfaltensack transparent, 125 + 85 x 220 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3074
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     33074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der PE Seitenfaltensack ist besonders geeignet für Styropor und Folienreste und kann auch als Auskleidung für eine 240 l Mülltonne verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • LDPE Typ 80
Weitere Informationen:
Breite:
125 + 85 cm
Farbe:
transparent
Länge:
220 cm
Volumen:
2,5 m³
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, desabag pe seitenfaltensack, kunststoffsack, kunststoffsack 240l, Behälter, Desabag, Gitterboxen, PE-Seitenfaltensack, Säcke, transluent, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
33064
ab € 0,80*
Ähnlich
Desabag
33065
ab € 1,20*
Ähnlich
Desabag
3.3060
ab € 1,25*
Ähnlich
Desabag
33071
ab € 3,84*
Ähnlich
Desabag
33072
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.