Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag beschichtet, Warndruck Asbest, 70 x 70 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag beschichtet, Warndruck Asbest, 70 x 70 x 90 cm
Big Bag beschichtet, Warndruck Asbest, 70 x 70 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1006
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Bei der Sanierung von Asbest können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Daher ist es wichtig Asbest immer Ordnungsgemäß in Big Bags zu verpacken. Unsere Big Bags für Asbest erfüllen die Anforderungen der TRGS 519 und sind mit einem Asbest Warndruck ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • beschichtet
  • Warndruck Asbest, gemäß TRGS 519
  • Schürze
  • geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Höhe:
90 cm
Länge:
70 cm
Tragfähigkeit:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 42.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 42 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
1.1014
ab € 5,50*
Ähnlich
Desabag
1.1012
ab € 4,26*
Ähnlich
Desabag
11102
ab € 6,06*
Ähnlich
Desabag
11112
ab € 4,86*
Ähnlich
Desabag
1.1036
ab € 4,41*
Ähnlich
Desabag
1.1080
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.