Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag beschichtet/unbedruckt, Ein-/Auslauf, 90 x 80 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag beschichtet/unbedruckt, Ein-/Auslauf, 90 x 80 x 125 cm
Big Bag beschichtet/unbedruckt, Ein-/Auslauf, 90 x 80 x 125 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1080
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Produktbeschreibung:

  • beschichtet
  • unbedruckt
  • mit Ein- und Auslauf
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Höhe:
125 cm
Länge:
90 cm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 27 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
1.1014
ab € 5,51*
Ähnlich
Desabag
1.1012
ab € 4,25*
Ähnlich
Desabag
11102
ab € 6,08*
Ähnlich
Desabag
11112
ab € 4,85*
Ähnlich
Desabag
1.1036
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.