| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ctxTC20-2800-5010 Herst.-Nr.: TC20-2800-5010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CTX-Terrassencontainer sind mit der hochwertigen Ausführung für jahrelangen Einsatz gerüstet. Sie können sowohl einzeln als auch für Containeranlagen verwendet werden. - ohne Dach
- rasche Aufstellung vor Ort
- sofort einsetzbar
- robuste Stahlkonstruktion komplette
Ausstattung: - Außenhöhe 2.800 mm
- massiver Stahlprofilrahmen
- Geländer
- WPC-Dielen
- ohne Staplertaschen
Technische Daten: - Containergröße: 20 Fuß
- Abmessungen außen (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.800 mm
- Farbe: RAL 5010 enzianblau
Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere! Die Anlieferung erfolgt unabgeladen. Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau | Länge: | 20 Fuß | Typ: | Terrassencontainer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container |
| | |
| |