Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix44070 Herst.-Nr.: 44070 EAN/GTIN: 4011024440709 |
| | |
|
| | |
| Das Mischwerkzeuge MKD 120 HF ist für den Einsatz in dem Collomix Handrührwerk Xo 33 duo zum Mischen von schweren Materialien wie Beton, Estrich und Putz geeignet. Produktdaten: - das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt
- für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien
- durch das gegenseitige vertauschen der Wekrzeuge kann die Mischwirkung umgedreht werden
- min. Größe Bohrfutter: 16 mm
- empfohlene Antriebsleistung: CX 22
Weitere Informationen: | | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 547 mm | Mischmenge: | 20 - 50 kg | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Typ: | Zwangsmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 76,43* | € 101,10* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 117,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|