Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix40950-000 Herst.-Nr.: 40950-000 EAN/GTIN: 4011024409508 |
| | |
|
| | |
| Der Turbo-Rührer LX S entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit. Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze
- passend für eine Bohrmaschine
- ist super schnell
- linksdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 500 W (40950-000) / 700 W (40960-000)
- empfohlene Drehzahl: 900 - 1200 (40950-000) / 800 - 1000 (40960-000) U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 10 mm Sechskant | Länge: | 500 mm | Mischmenge: | 5 - 15 kg | Rührkorbdurchmesser: | 90 mm | Typ: | Scheibenrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,21* | € 11,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,57* | € 12,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,69* | € 12,30* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 12,54* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 8,21* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|