Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbrührer KR 120 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korbrührer KR 120 HF
Korbrührer KR 120 HF
Artikel-Nr.:
     415-collomix40120-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40120-000
EAN/GTIN:
     4011024401205
Datenblatt
Suchbegriffe:
Korbrührer
Leim-Rührer
Rührkorb
Rührquirl

Der Korbrührer KR HF arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung. Der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden. Gute Eckengängigkeit des Rührers im Eimer. Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Fliesenkleber, Klebe- und Armierungsmörtel, Spachtelmassen, Epoxydharzbeschichtungen, etc.
  • mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung
  • leicht zu reinigen
  • parallele Mischwirkung
  • aus hochwertigem Stahl
  • empfohlene Antriebsleistung: 1000 W (40120-000) / 1300 W (40121-000) / 1600 W (40122-000)
Weitere Informationen:
Antrieb:
HEXAFIX
Länge:
590 mm
Mischmenge:
15 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Korbrührer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 26,01*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,97*
€ 27,15*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 20,29*
€ 27,26*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 18,76*
€ 27,39*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 21,32*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40114-000
ab € 23,87*
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 18,67*
Ähnlich
Collomix
41719-000
ab € 23,92*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 10,74*
Ähnlich
Collomix
41269-000
ab € 18,70*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.