| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix19296 Herst.-Nr.: 19296 EAN/GTIN: 4011024192967 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Schleifscheiben in Top-Profi-Qualität für beste Abtragleistung und lange Standzeiten, unterschiedliche Segmentqualitäten für verschiedene Materialhärten, laufruhig und langlebig. Produktbeschreibung: - PKD-Diamantschleiftopf für elastisches Material
- geeignet für elastische Schutzanstriche, Klebstoffe, Versiegelungen, Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU Beschichtungen und Expoxi Beschichtungen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | passend für: | Betonschleifer CMG 1700/CMG 2600 | Typ: | Schleiftopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 125,23* | € 162,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,89* | € 172,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|